すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA986ME-23

品名 : 160x45mm 車輪(ポリウレタン+ナイロン+静音型)

走行音が静かで床面への抵抗も少なく快適な走行が可能です

仕様

車輪径×幅160×45mm軸径20mm
軸幅60mm耐熱温度-20~70℃(35℃以上で負荷容量が減少)
タイヤ硬度80ショアA耐荷重400kg(4km/h)
材質タイヤ:ポリウレタン
リム:ナイロン6
車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様
快適性に特化したモデルです
走行音が静かで床面への抵抗も少なく快適な走行が可能です
多くの腐食性物質に対して非常に高い耐薬品性があります。
リムは衝撃に強いナイロン製
アイコン
販売価格

11,800円(税抜)/ 12,980円(税込)

カタログ価格

11,800円(税抜)/12,980円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/22 08:59現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1697ページ
ウェブカタログ画像
  • 車輪の断面図
  • D:160mm  d:20mm\nT1:60mm  T2:45mm
  • エスコ便利カタログ1696ページ
  • エスコ便利カタログ1697ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top