すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA987FN-32

品名 : 51mmx64mm トレーラーカプラー

仕様

材質スチール耐荷重(kg)1575
適用ボール径51mm(2”)ハウジング内寸64mm(2.1/2”)
販売価格

5,830円(税抜)/ 6,413円(税込)

カタログ価格

5,830円(税抜)/6,413円(税込)

在庫数

最新在庫: 428

(2026/10/26 01:07現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1712ページ

代替品

EA987FN-8
ウェブカタログ画像

資料

サイズ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1712ページ
  • エスコ便利カタログ1713ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top