すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA987SM-25W

品名 : 31.7mm 滑車(ステンレス製/2車)

耐食性と耐久性に優れています

仕様

材質ステンレス(SUS316)車径31.7mm
全長83.3mm使用ロープ径6.4mm
使用荷重181kg重量226g
スイベル式(360°回転)
ブロック本体はSUS304製、取り外し可能な滑車はSUS316製です。
船舶、産業用途に適しています。
販売価格

6,880円(税抜)/ 7,568円(税込)

カタログ価格

6,880円(税抜)/7,568円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/22 08:13現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1738ページ

代替品

EA987HE-25A
バリエーション一覧
EA987SM-25W 31.7mm 滑車(ステンレス製/2車)
EA987SM-38W 44.4mm 滑車(ステンレス製/2車)
ウェブカタログ画像
  • サイズ(mm)\nA:31.7、B:6.3、C:14.7、D:83.3\nE:47.2、X:25.4、Y:29.9
  • エスコ便利カタログ1738ページ
  • エスコ便利カタログ1739ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top