すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA989RD-24

品名 : 681kg ハンドウィンチ(右ハンドル/自動ブレーキ付)

仕様

引張能力681kg最大巻取長さワイヤーロープ:φ6.35mm×18m
ストラップ:50mm×9.44m
ギア比5.4:1重量5.4kg
ドラム幅62mmハンドル長さ238.1mm
用途横引き・吊上げ用
自動ブレーキ機能付。負荷荷重(34㎏以上)がかかると自動でブレーキが作動し、ハンドルから手を離した際のウインチの暴走を防ぎます。
亜鉛メッキ仕上げにより、防錆性と長寿命化を実現
熱処理加工された長寿命ハイカーボンスチール製ギア
最小限の力で作業することができます。
アメリカ製
販売価格

55,700円(税抜)/ 61,270円(税込)

カタログ価格

55,700円(税抜)/61,270円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/10/22 09:01現在)

更新
商品入数1販売単位台
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA989RD-21 159kg ハンドウィンチ(右ハンドル/自動ブレーキ付)
    EA989RD-22 363kg ハンドウィンチ(右ハンドル/自動ブレーキ付)
    EA989RD-22A 363kg ハンドウィンチ(左ハンドル/自動ブレーキ付)
    EA989RD-23 545kg ハンドウィンチ(右ハンドル/自動ブレーキ付)
    EA989RD-24 681kg ハンドウィンチ(右ハンドル/自動ブレーキ付)
    EA989RD-25 1134kg ハンドウィンチ(右ハンドル/自動ブレーキ付)
    その他関連
    部品EA989RD-26 : [EA989RD-21-25用] ラチェット式替ハンドル
    オプションEA989SE-4.5 : 50mmx4.5m ハンドウィンチ用ベルト(フック付)
    オプションEA989SE-6 : 50mmx6.0m ハンドウィンチ用ベルト(フック付)
    オプションEA989SE-7.5 : 50mmx7.5m ハンドウィンチ用ベルト(フック付)
    オプションEA989SE-9 : 50mmx9.0m ハンドウィンチ用ベルト(フック付)
    オプションEA989SE-21 : 50mmx6m ハンドウィンチ用ストラップ(ステンレスフック付)
    ウェブカタログ画像

    資料

    図面
    1. PDF
    取扱説明書
    (日本語)
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top