すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA990KT-21

品名 : [AC/DC] 電動式ドラムポンプ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

吐出量約19L/分適用軽油、水、灯油、不凍液、
ウィンドウォッシャー液、尿素水、水石鹸、
殺虫剤、水肥料
電源DC12~20V、AC100V/220V吐出量19L/min
ホース長2mノズルステンレス管(外径18mm)
電源コード長5.1m連続使用時間15分
本体材質ポリプロピレン重量1.7kg
付属品ACアダプター、
バッテリー用ワニ口クリップ付DCケーブル、
プラスチックドラム缶用変換アダプター
吸入パイプは伸縮式(850~1245mm)で中型容器に使用できます。
販売価格

30,500(税抜)/ 33,550円(税込)

カタログ価格

30,500円(税抜)/33,550円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/04 10:06現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ0640ページ

代替品

EA990KT-21A
ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ640ページ
  • エスコ便利カタログ641ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top