すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA991-30A

品名 : DC18V 電動グリースガン(充電式)

仕様

メーカー京セラ型番DGG-180L1
容量420gノズル長162mm
吐出圧力40MPa吐出量72g/分
充電時間69分ノズルねじサイズR1/8”
重量3.2kg付属品充電器、バッテリー×2個、ケース
材質金属
NLGI1~2
チェーン式トリガー
蛇腹カートリッジ専用。
EA991C-1~-18の蛇腹カートリッジをご利用ください。
トップクラスの吐出圧力で作業速度が早い
電池状態と過負荷をランプでお知らせ
アイコン
販売価格

59,800円(税抜)/ 65,780円(税込)

カタログ価格

59,800円(税抜)/65,780円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/16 23:18現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0644ページ
その他関連
部品EA813RB-18DB : DC18V・1500mAh 交換用バッテリー
オプションEA991C-1 : 400g/-10゚C~ 60゚C カートリッジグリース(シャーシー)
オプションEA991C-2 : 400g/-10゚C~ 60゚C カートリッジグリース(モリブデン)
オプションEA991C-3 : 400g/-10゚C~120゚C カートリッジグリース(リチウム)
オプションEA991C-11 : 400g/-10゚C~ 60゚C グリース(シャーシー/20本)
オプションEA991C-12 : 400g/-10゚C~ 60゚C グリース(モリブデン/20本)
オプションEA991C-13 : 400g/-10゚C~120゚C グリース(リチウム/20本)
オプションEA991C-15 : 400g/-25゚C~120゚C カートリッジグリース(極圧リチウム)
オプションEA991C-15C : 400g/-25゚C~120゚C グリース(極圧リチウム/20本)
オプションEA991C-16 : 400g/-25゚C~120゚C カートリッジグリース(モリブデン)
オプションEA991C-16C : 400g/-25゚C~120゚C グリース(モリブデン/20本)
オプションEA991C-17 : 400g/-20゚C~200゚C グリース(極圧グラファイト)
オプションEA991C-17C : 400g/-20゚C~200゚C グリース(グラファイト/20本)
オプションEA991C-18 : 400g/-20゚C~200゚C グリース(有機モリブデン)
オプションEA991C-18C : 400g/-20゚C~200゚C グリース(モリブデン/20本)
ウェブカタログ画像
  • 適応グリース:蛇腹グリース
  • エスコ便利カタログ644ページ
  • エスコ便利カタログ645ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top