すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA991CA-21

品名 : 500ml グリースポンプ(フレキ兼用ノズル付)

仕様

容量(ml)500ノズル長(mm)330
吐出量(cm3/ストローク)1.2ノズルねじサイズM10×P1.0
筒長273.5mmピストン軸径8mm
最大吐出圧力40MPaノズル仕様ストレート
ノズル材質スチール
NLGI-1~2
フレキシブル兼用ノズル付
ノズルはカプラー付
スチールチューブをスライドさせるだけで、フレキシブルホースに切り替え可能
プッシュロッドの安全なハンドル
カートリッジグリース(別売:EA991C-7~10)が使用できます。
アイコン
販売価格

8,430円(税抜)/ 9,273円(税込)

カタログ価格

8,430円(税抜)/9,273円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/16 23:57現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0645ページ
その他関連
セット商品EA991C-23 : 500ml グリスポンプボディー(EA991CA-1用)
セット商品EA991CD-336 : M10x1.0/330mm グリースポンプ用ノズル(フレキ兼用)
オプションEA991C-7 : 400g/-30゚C~120゚C カートリッジグリース(グラファイト)
オプションEA991C-8 : 400g/-35゚C~130゚C カートリッジグリース(MoS2)
オプションEA991C-9 : 400g/-35゚C~150゚C カートリッジグリース(高温用)
オプションEA991C-10 : 400g/-30゚C~120゚C カートリッジグリース(多目的)
ウェブカタログ画像
  • 使用例
  • エスコ便利カタログ644ページ
  • エスコ便利カタログ645ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top