すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA991CX-4

品名 : NPT 1/8"-UNF 1/4" グリースニップルセット

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

<セット内容>ねじサイズ(入数):
UNF1/4”(直)(30個)
NPT1/8”(直)(30個)
UNF1/4”(45°)(10個)
NPT1/8”(45°)(5個)
UNF1/4”(90°)(10個)
NPT1/8”(90°)(5個)
材質合金鋼
重量670gケースサイズ210x108x37(H)mm
販売価格

10,500(税抜)/ 11,550円(税込)

カタログ価格

10,500円(税抜)/11,550円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/03 18:26現在)

更新
商品入数1販売単位SET
カタログページ0659ページ

代替品

EA991CX-101
  • 品番

    EA991CX-101

  • コメント

    セット内容ご確認下さい。

ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ658ページ
  • エスコ便利カタログ659ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top