すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA991X-64

品名 : 495mm 耐熱しゃくし

仕様

頭幅125mm全長495mm
材質ポリメチルペンテン樹脂耐熱温度200℃
注意・殺菌灯の消毒は避けてください。
・ガス式回転釜などの直火でのルー造り(カレー・シチュー等)は避けてください。
販売価格

3,850円(税抜)/ 4,235円(税込)

カタログ価格

3,850円(税抜)/4,235円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/04 10:51現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ2112ページ
バリエーション一覧
EA991X-61 295mm 耐熱しゃくし
EA991X-62 360mm 耐熱しゃくし
EA991X-63 440mm 耐熱しゃくし
EA991X-64 495mm 耐熱しゃくし
ウェブカタログ画像
※画像はEA991X-62(12号)です。
  • ※画像はEA991X-62(12号)です。
  • エスコ便利カタログ2112ページ
  • エスコ便利カタログ2113ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top