すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA993DS-65

品名 : 250x250x300mm 樹脂製角材(取手付)

仕様

サイズ(W×D×H)mm250×250×300重量約17kg
耐荷重約15t(参考値)材質廃プラスチック
取手サイズ70mm公差±約5mm
取手付で持ち運びがしやすくなってます。
100%廃プラスチックを使用しています。
耐久性・耐薬品性に優れています。
耐荷重は角材全面で荷重を受けた場合の参考値です。
販売価格

27,700(税抜)/ 30,470円(税込)

カタログ価格

27,700円(税抜)/30,470円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/04/29 09:01現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1710ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA993DS-104
    • 品番

      EA993DS-104

    • コメント

      取手⇒ベルトに変更

    バリエーション一覧
    EA993DS-61 100x100x300mm 樹脂製角材(取手付)
    EA993DS-62 150x150x300mm 樹脂製角材(取手付)
    EA993DS-63 150x200x300mm 樹脂製角材(取手付)
    EA993DS-64 200x200x300mm 樹脂製角材(取手付)
    EA993DS-65 250x250x300mm 樹脂製角材(取手付)
    EA993DS-66 300x300x300mm 樹脂製角材(取手付)
    ウェブカタログ画像

    資料

    図面
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1710ページ
    • エスコ便利カタログ1711ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top