すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA998AC-1

品名 : ヘルメット(白)

仕様

メーカートーヨーセフティー型番No..300F-1 (白)
頭サイズ53~61cm重  量約380g
カラーホワイト材質ヘルメット:熱可塑性ABS樹脂、 
ヘッドバンド:高圧ポリエチレン樹脂、 
あごひも:合成繊維
サ イ ズ220× 285×160(H)mmひさし長約40mm
付属品あごひも入数1個入り
用途飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用(使用電圧7000V以下)
厚生労働省保護帽検定合格品
スチロールライナー付
帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。
深くかぶれて、安定性抜群な軽量タイプです。
追加説明●マーク入れの見積り依頼書を添付しています。(2010/03/18 0857)
アイコン
販売価格

2,790円(税抜)/ 3,069円(税込)

カタログ価格

2,790円(税抜)/3,069円(税込)

在庫数

最新在庫: 11

(2026/10/22 23:39現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ2156ページ
バリエーション一覧
EA998AC-1 ヘルメット(白)
EA998AC-2 ヘルメット(黄)
EA998AC-3 ヘルメット(黒)
EA998AC-4 ヘルメット(青)
その他関連
オプションEA998AP-1 : ヘルメット用アゴヒモ一式(透明・スモーク)
オプションEA998AP-11 : ヘルメット用アゴヒモ一式(反射テープ内蔵)
部品EA998AP-5 : ヘルメット用下アゴひも
部品EA998AS-22 : 交換用スチロールライナー
オプションEA998AP-6 : ヘルメット用下アゴひも
オプションEA998AP-7 : ヘルメット用アゴひも
ウェブカタログ画像
  • 墜落
  • 飛来・落下物
  • 電気

資料

カタログ
  1. PDF
その他資料
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2156ページ
  • エスコ便利カタログ2157ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top