すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA998BP-16

品名 : ヘルメット用アゴひも(透明)

仕様

メーカー谷沢製作所(タニザワ)型番VPU-T16U透明(No.2)
仕様あご部+耳部(No.2)透明サイズ耳紐:約290mm
あご紐最大:310mm
ひも幅:12mm
重量30g材質軟質ビニール
日焼け跡が残らない透明あごひもです。
カラー透明適合ヘルメットEA998BB-51~-75・BC-1~-3・BE-1・BH-1~-12
販売価格

600円(税抜)/ 660円(税込)

カタログ価格

600円(税抜)/660円(税込)

在庫数

最新在庫: 52

(2026/10/25 17:25現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ2156ページ2157ページ2158ページ2159ページ2220ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA998BP-11 ヘルメット用アゴひも
    EA998BP-12 ヘルメット用アゴひも
    EA998BP-13 ヘルメット用アゴひも
    EA998BP-14 ヘルメット用アゴひも
    EA998BP-15 ヘルメット用アゴひも(透明)
    EA998BP-16 ヘルメット用アゴひも(透明)
    EA998BP-17 ヘルメット用アゴひも(透明)
    その他関連
    本体EA998BB-51 : ヘルメット(通気孔付・白/クリア)
    本体EA998BB-61 : ヘルメット(エアライト・白/クリア)
    本体EA998BB-71 : ヘルメット(エアライト/白)
    本体EA998BC-1 : ヘルメット(エアライト/白)
    本体EA998BH-1 : ヘルメット(全周つば付き/白)
    本体EA998BH-11 : ヘルメット(全周つば付き/白)
    本体EA998BB-52 : ヘルメット(通気孔付・白/グレー)
    本体EA998BB-53 : ヘルメット(通気孔付・青/グレー)
    本体EA998BB-62 : ヘルメット(エアライト・黄/オレンジ)
    本体EA998BB-63 : ヘルメット(エアライト・青/グレー)
    本体EA998BB-72 : ヘルメット(エアライト/黄)
    本体EA998BB-73 : ヘルメット(エアライト/青)
    本体EA998BB-74 : ヘルメット(エアライト/ライトブルー)
    本体EA998BB-75 : ヘルメット(エアライト/オレンジ)
    本体EA998BC-3 : ヘルメット(エアライト/青)
    本体EA998BB-54 : ヘルメット(通気孔付・白/グリーン)
    本体EA998BB-57 : ヘルメット(エアライト・白/グレー)
    本体EA998BB-56 : ヘルメット(エアライト・白/クリア)
    本体EA998BB-58 : ヘルメット(エアライト・青/グレー)
    本体EA998BB-59 : ヘルメット(エアライト・白/グリーン)
    本体EA998BJ-1 : ヘルメット(遮熱・白/灰)
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ2156ページ
    • エスコ便利カタログ2157ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top