すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA998HH-1

品名 : ブラケットセット(昇降設備/垂直親綱用)

仕様

メーカー3M型番6116631
仕様最大2名同時使用材質亜鉛メッキ鋼
重量9.1kg
はしごに垂直親綱を接続するためのブラケットセットです。
安全性に配慮した製品設計で、施工性に配慮したシンプルな製品構成です。
トップブラケットとボトムブラケットにより、はしごにケーブルを装着します。
スムーズな昇降を実現する機能性を備えています。
設備への加工が不要で、Uボルトとナットでのシンプルな施工を実現します。
システムとしてのご使用には、別途ケーブル(EA998HH-11)とスリーブ(EA998HH-31)が必要となります。
ケーブル長さ9mを超える場合は、ケーブルガイド(EA998HH-21)をご用意ください。
昇降の際は、エグゾフィットライトフルハーネスフロントDリング付(EA998HA-1)をご使用ください。
※はしごは付属していません。
販売価格

50,700円(税抜)/ 55,770円(税込)

カタログ価格

50,700円(税抜)/55,770円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/25 15:42現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ2242ページ
その他関連
オプションEA998HH-11 : 12m ケーブル(昇降設備/垂直親綱用)
オプションEA998HH-31 : 脱着式スリーブ(昇降設備/垂直親綱用)
オプションEA998HH-21 : ケーブルガイド(昇降設備/垂直親綱用)
関連商品EA998HA-1 : [はしご昇降用] 墜落制止用器具(フルハーネス)
ウェブカタログ画像
  • 使用例
  • エスコ便利カタログ2242ページ
  • エスコ便利カタログ2243ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top