すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA998JA-5

品名 : フルハーネス型墜落制止用器具用 肩パット

仕様

メーカーTJMデザイン(TAJIMA)型番KPUS-F
サイズフリー長さ270mm
幅65mm厚さ10mm
重量125g材質本体:合成ゴム
生地:ポリエステル等
金属部:スチール
背中パッドは背部にしっかりフィットし、ランヤードのあたりを和らげます。
肩にフィットする部分は特殊ステッチ入り
※サスペンダー・フルハーネス型と組み合せてご使用ください。
販売価格

2,800円(税抜)/ 3,080円(税込)

カタログ価格

2,800円(税抜)/3,080円(税込)

在庫数

最新在庫: 13

(2026/11/02 13:09現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ2238ページ
ウェブカタログ画像

資料

使用方法説明
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ2238ページ
  • エスコ便利カタログ2239ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top