すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA999ZZ-103

品名 : 4号 弾力包帯(6巻)

仕様

種類4号サイズ(幅×長さ)100mm×4.5m(伸長時)
材質綿100%入数6巻
綿100%で特殊加工を施し、約2倍の伸縮性と優れた圧迫力があります。
1巻毎にフィルム包装していますので衛生的です。
洗濯再生・オートクレーブ可能
漂白加工時に蛍光剤を使用していません。
アズワンオリジナルの衛生材料商品ブランド「ベスケア」
販売価格

2,660円(税抜)/ 2,926円(税込)

カタログ価格

2,660円(税抜)/2,926円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/25 18:13現在)

更新
商品入数6販売単位箱
バリエーション一覧
EA999ZZ-101 2号 弾力包帯(6巻)
EA999ZZ-102 3号 弾力包帯(6巻)
EA999ZZ-103 4号 弾力包帯(6巻)
ウェブカタログ画像
※代表画像
入数:6巻
  • ※代表画像\n入数:6巻
  • 1巻毎にフィルム包装で衛生的

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top