すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA999ZZ-23

品名 : [単4x2本] LEDペンライト(ブラック)

仕様

電源単4乾電池×2本(付属)サイズφ12×140mm
重量約40g(電池含)材質本体:アルミニウム
ラバー:ポリエステルポリオール
色ブラック
軽量で携帯に便利なノック式LEDペンライト
しっかり握れるロングタイプ
滑りにくく、手になじむラバー調
スケール付き
発光が安定しています。
診察補助に最適です。
※付属電池はテスト電池ですので、新しい電池をご購入ください。
販売価格

1,440円(税抜)/ 1,584円(税込)

カタログ価格

1,440円(税抜)/1,584円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/25 18:13現在)

更新
商品入数1販売単位個
バリエーション一覧
EA999ZZ-21 [単4x2本] LEDペンライト(ブルー)
EA999ZZ-22 [単4x2本] LEDペンライト(ピンク)
EA999ZZ-23 [単4x2本] LEDペンライト(ブラック)
EA999ZZ-24 [単4x2本] LEDペンライト(ネイビー)
ウェブカタログ画像
  • ※本商品の色はブラックです

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top