すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA999ZZ-14

品名 : バイタルナビ聴診器(ピンク)

仕様

全長約750mmダイヤフラム部サイズφ47mm
重量約165g色ピンク
入数1本材質チェストピース・耳管:ステンレス
チューブ:PVC(塩化ビニル樹脂)
イヤピース:シリコン
付属品交換用ソフトイヤピース小×2個、交換用ダイヤフラム×1枚
ステンレス製の耳管とチェストピースを採用し、優れた音響性能を実現
ソフトなシリコン製イヤピースと耳管の圧着加減調整で、耳にやさしくフィット
ひんやり感を与えにくいノンチル仕様
※一般医療機器
販売価格

8,590円(税抜)/ 9,449円(税込)

カタログ価格

8,590円(税抜)/9,449円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/25 18:13現在)

更新
商品入数1販売単位個
バリエーション一覧
EA999ZZ-11 バイタルナビ聴診器(ブラック)
EA999ZZ-12 バイタルナビ聴診器(アクアブルー)
EA999ZZ-13 バイタルナビ聴診器(ネイビー)
EA999ZZ-14 バイタルナビ聴診器(ピンク)
EA999ZZ-15 バイタルナビ聴診器(ブルーグリーン)
ウェブカタログ画像
  • ※本商品のカラーはピンクです。
  • ※本商品のカラーはピンクです。
  • ※本商品のカラーはピンクです。

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top