すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA999ZZ-31

品名 : LED検耳鏡

明るさが調整できるLED検耳鏡

仕様

拡大倍率3.0倍色温度4000K
全長165mm重量95g(電池別)
材質本体:ABS樹脂
レンズ:PMMA(アクリル)
電源単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)
電球寿命100,000時間(自社検証)付属品ディスポスペキュラ(2.5mm・4.0mm 各10個)
ボタン操作により手元で明るさの変更が可能です(無段階調節)
色温度4,000Kは、ハロゲン電球の明るさに近い色味です。
※別売の専用送気球(EA999ZZ-32)を接続することで、ニューマチック検査にもお使いいただけます。
販売価格

22,100円(税抜)/ 24,310円(税込)

カタログ価格

22,100円(税抜)/24,310円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/25 18:13現在)

更新
商品入数1販売単位個
その他関連
オプションEA999ZZ-32 : LED検耳鏡用送気球
オプションEA999ZZ-41 : 2.5mm ディスポスペキュラ
オプションEA999ZZ-42 : 4.0mm ディスポスペキュラ
ウェブカタログ画像
  • ※別売の専用送気球(EA999ZZ-32)を接続することで、ニューマチック検査にもお使いいただけます。

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top