すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA999ZZ-61

品名 : 210ml 採尿コップ(目盛付/100個)

仕様

容量7オンス(約210mL)サイズ上径:φ72.6
下径:φ51.4
高さ:80mm
目盛35・50・100・150mL材質耐酸紙・内側PE(ポリエチレン)ラミネート加工
入数100個
内側・外側に説明しやすい目安採取量のライン付き
濁度評価マーク有
※中身が見えないフタ(EA999ZZ-63)は別売です。
販売価格

860円(税抜)/ 946円(税込)

カタログ価格

860円(税抜)/946円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/25 18:13現在)

更新
商品入数100販売単位箱
バリエーション一覧
EA999ZZ-61 210ml 採尿コップ(目盛付/100個)
EA999ZZ-61B 210ml 採尿コップ(目盛付/2500個)
その他関連
オプションEA999ZZ-63 : EA999ZZ-61、-61B用フタ(100個)
ウェブカタログ画像
※100個入り
  • ※100個入り

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top