すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA999ZZ-171

品名 : アイソレーションガウン(イエロー)

仕様

身幅×身丈700×1135mm袖丈550mm
袖口綿ゴム絞り箱サイズ500×300×310mm
色イエロー入数1箱(1枚/袋×50袋入)
材質不織布(PPスパンボンド)
不織布素材で手軽に羽織れる使い捨てタイプのガウン
首と腰の2か所のひも止めでしっかり固定
現場で識別しやすいイエローカラー
衛生的に配布・保管ができる個別包装
販売価格

8,600円(税抜)/ 9,460円(税込)

カタログ価格

8,600円(税抜)/9,460円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/22 04:46現在)

更新
商品入数50販売単位箱
バリエーション一覧
EA999ZZ-171 アイソレーションガウン(イエロー)
EA999ZZ-172 アイソレーションガウン(ブルー)
EA999ZZ-173 アイソレーションガウン(ホワイト)
ウェブカタログ画像
入数50枚
  • 入数50枚

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top