詳細表示

このページのURL:

品番 : EA34C

品名 : [29個組] 配管工具セット

仕様

<セット内容> 29個組 チューブカッター 1/4”~1・3/8”(6.35~34.92mm)用
メジャー 19mm×5.5m アルミパイプレンチ 350mm
コーナーパイプレンチ 300mm モンキーレンチ 300mm
コンビネーションプライヤー 200mm 溝付スライドプライヤー 250mm
(+)ドライバー #1×75・#2×100・#2×300・#3×150mm (-)ドライバー 5.5×75・6×100・8×150mm
(+)スタビードライバー #2×35mm (-)スタビードライバー 6×35mm
ボールピンハンマー 454g 塩ビパイプカッター φ38mm用
強力ニッパー 160mm ラジオペンチ 160mm
ケースサイズ 450(W)×230(D)×243(H)mm ケース材質 耐衝撃性コポリマー
総重量 約9.8kg
スクレーパー
塩ビパイプ鋸
オフセット型金切バサミ
ミニハクソー
カッターナイフ
半丸やすり
やすりハンドル
真鍮ブラシ
ステンレスブラシ
追加説明
カタログ価格

66,700 円(税抜)/ 73,370 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/08 15:02現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0010ページ 0186ページ
ウェブカタログ画像
  • ※収納イメージ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top