すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA109BH-30

品名 : 170x64mm ワイヤーブラシ

握りやすいソフトグリップハンドル

仕様

ブラシサイズ160×53mm線径0.35mm
行数8行サイズ170×60×80(H)mm
毛丈28.5mmねじ径3/4”Acme
ブラシ材質ハイカーボンスチール用途汚れや塗料剥がし、金属磨き等に
ハンドル取付け可能(EA928BD・BE・BTの各シリーズ)
ハンドブラシとしても、ハンドルを取り付けて床や高い場所を磨くこともできます。
販売価格

2,580円(税抜)/ 2,838円(税込)

カタログ価格

2,580円(税抜)/2,838円(税込)

在庫数

最新在庫: 26

(2026/10/22 17:12現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0604ページ2391ページ
その他関連
オプションEA928BD-180 : 1.0-1.7m/2段 ファイバーグラスハンドル
オプションEA928BD-240 : 1.3-2.3m/2段 ファイバーグラスハンドル
オプションEA928BD-360 : 1.3-3.5m/3段 ファイバーグラスハンドル
オプションEA928BD-540 : 1.9-5.3m/3段 ファイバーグラスハンドル
オプションEA928BE-240 : 1.3-2.4m/2段 ファイバーグラスハンドル
オプションEA928BE-360 : 1.9-3.6m/2段 ファイバーグラスハンドル
オプションEA928BE-540 : 2.0-5.4m/3段 ファイバーグラスハンドル
本体EA928BT-120A : 0.7-1.2m/2段 アルミハンドル
本体EA928BT-180A : 1.0-1.9m/2段 アルミハンドル
本体EA928BT-240A : 1.3-2.5m/2段 アルミハンドル
本体EA928BT-360A : 1.9-3.7m/2段 アルミハンドル
ウェブカタログ画像

商品動画

  • エスコ便利カタログ604ページ
  • エスコ便利カタログ605ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top