すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA124LA-303

品名 : 四方コック付コネクター(プラグ付)

仕様

セット内容雌ねじプラグ×4個
4方コック付コネクター×1個
ねじサイズプラグ:3/4”NHメス
コネクター:3/4”NH
サイズプラグ:φ32×39mm
コネクター:222×50×175mm
材質ポリマー樹脂
仕様プラグ付
錆びないポリマー構造
すばやくオン/オフするための簡単に回せるノブ
蛇口への緊密で安全な接続のためのスイベル
最大4本のホースを接続して、庭の複数の領域に一度に水をまきます。
耐衝撃性のある構造は、頻繁な使用に耐え、散水効率のために標準のバルブよりも多くの流れを可能にします。
一時止水(ON/OFF)ノブ付き
※米国製の為日本のねじに合わない場合があります。その際は、日本のねじに合わせる別売アダプター(EA124GC-7B)使用してください。
販売価格

3,820円(税抜)/ 4,202円(税込)

カタログ価格

3,820円(税抜)/4,202円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/22 16:37現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ2522ページ
バリエーション一覧
EA124LA-303 四方コック付コネクター(プラグ付)
EA124LA-308 四方コック付コネクター
その他関連
セット商品EA124GC-2A : 3/4"NH プラグ(雌ねじ/1個)
セット商品EA124LA-308 : 四方コック付コネクター
オプションEA124GC-7B : 日本ねじ変換コンバーター(BSPねじ)
ウェブカタログ画像
  • プラグ付き
  • エスコ便利カタログ2522ページ
  • エスコ便利カタログ2523ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top