すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA207KD-2

品名 : スクレーパーセット(2.6mm 3.2mm軸 兼用)

仕様

メーカーノガ・ウォーターズ(NOGA)型番NG9100
能力φ4mm以上ハンドル長120mm
全長(mm)φ3.2mm軸(ブレード装着前):145~230
φ2.6mm軸(ブレード装着前):140~225
EA207R-10、-20、-30装着時:170~255
EA207R-80装着時:162~250
EA207PL-10、-20装着時:150~245
<セット内容>・ハンドル
・ホルダー(2本)
・替刃:EA207R-10(1本)
・替刃:EA207R-20(1本)
・替刃:EA207R-30(1本)
・替刃:EA207R-80(1本)
・替刃:EA207RL-10(1本)
・替刃:EA207RL-20(1本)
重量(g)139
販売価格

4,850(税抜)/ 5,335円(税込)

カタログ価格

4,850円(税抜)/5,335円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/08/31 06:25現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0354ページ
その他関連
部品EA207R-10 : 3.2mm軸 スクレーパー替刃(鉄・アルミ用/10本)
部品EA207R-20 : 3.2mm軸 スクレーパー替刃(鋳物・真鍮用/10本)
部品EA207R-30 : 3.2mm軸 スクレーパー替刃(内外径面取用/10本)
部品EA207R-80 : 3.2mm軸 スクレーパー替刃(小径用/10本)
部品EA207RL-10 : 2.6mm軸 スクレーパー替刃(鉄・アルミ用/10本)
部品EA207RL-20 : 2.6mm軸 スクレーパー替刃(鋳物・真鍮用/10本)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ354ページ
  • エスコ便利カタログ355ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top