すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA340RZ-2

品名 : φ8mmx21m 電ドル式排水管清掃機(フレックスシャフト)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
軽量でコンパクトな先端チェーン回転式ドレンクリーナー。管内壁まで効率よく清掃可能 (適応管径:50~100mm、清掃距離:最大約21m)

仕様

メーカーリジッド(RIDGID)型番64278
商品名K9-204 フレックスシャフトセット内容本体×1
チェーンノッカー(50mm、102㎜×各1)
潤滑油(118mL)
六角棒レンチ(3㎜、4㎜×各1)
交換用ナイロンチューブカバー(64㎜、102㎜、305㎜×各1)
アクセサリー用バッグ
ケーブルサイズφ8×21m清掃可能パイプ径50~100㎜
シャンク径8㎜ドラム回転数0~2500rpm
本体重量16.9kgセット重量20kg
サイズ(㎜)615(W)×27.4(D)×615(H)
パイプ壁面まで清掃できます。
管内検査カメラ併用可能。
軽量コンパクトで持ち運びが簡単。
シンク、浴槽、シャワー、小便器等の柔らかい詰まりやグリース除去に。
電動ドリルの取り付けにより使用可能です。
コードレスなので準備、持ち運びが楽です。
チェーンノッカーが広がり、管内壁まで清掃します。
管内検査カメラ併用可能、管内の様子を確認しながら清掃できます
ケーブルは柔軟性に優れたナイロンチューブカバーに覆われ、そのままドラムに収納できるので屋内の清掃現場でも床を汚しません
管種・汚れに応じて先端部を交換可能。先端のチェーンノッカーは標準タイプと超硬チップ付(別売アクセサリー)の2タイプをご用意。堆積物の種類に応じて選択可能
販売価格

197,000(税抜)/ 216,700円(税込)

カタログ価格

197,000円(税抜)/216,700円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/04/04 14:02現在)

更新
商品入数1販売単位
その他関連
部品EA340RZ-21 : 50mm チェーンノッカー
部品EA340RZ-22 : 76mm チェーンノッカー
部品EA340RZ-60 : 118ml 潤滑油
オプションEA340RZ-23 : 102mm チェーンノッカー
オプションEA340RZ-26 : 50mm チェーンノッカー(超硬チップ付)
オプションEA340RZ-27 : 76mm チェーンノッカー(超硬チップ付)
オプションEA340RZ-28 : 102mm チェーンノッカー(超硬チップ付)
オプションEA340RZ-42 : 22.8mm ケーブルアッセンブリー
ウェブカタログ画像

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top