すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA354GA-42

品名 : [M] 手袋(ポリプロピレン・パウダー無/100枚)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーショーワグローブ型番D0300
サイズM全長(mm)285
掌周り(mm)280中指長さ(mm)80
材質ポリプロピレン厚み(mm)0.022
滑り止め無し入数100枚
用途機械工業、電気電子部品製造業、食品加工業などに。仕様パウダーフリー
特長・左右兼用
・しなやかでフィット感に優れたポリプロピレン製使いきり手袋。
・裾部分を強く引っ張って装着することで、指先感覚を活かせます。
・食品衛生法適合。食品に直接触れる作業でもお使いいただけます。
販売価格

880(税抜)/ 968円(税込)

カタログ価格

880円(税抜)/968円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/04/04 03:12現在)

更新
商品入数100販売単位

代替品

EA354DS-2A
  • 品番

    EA354DS-2A

  • コメント

    材質:ポリエチレン/厚み:0.027mm

バリエーション一覧
EA354GA-41 [S] 手袋(ポリプロピレン・パウダー無/100枚)
EA354GA-42 [M] 手袋(ポリプロピレン・パウダー無/100枚)
EA354GA-43 [L] 手袋(ポリプロピレン・パウダー無/100枚)
ウェブカタログ画像
  • ※画像はEA354GA-43です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top