すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA723NK-24

品名 : 10 - 50N・m ヘッド交換式トルクレンチ(メガネヘッド付)

仕様

メーカーTONE型番T12D50RM50
トルク精度±3%(スパナヘッド使用時は±4%)トルク範囲(N・m)10~50
最小目盛(N・m)0.5ラチェットめがねヘッド(12P)10・12・13・14・17mm
本体全長(mm)277サイズ(mm)D1:12
D2:20~31.5
D3:19
L1:53
T:7.3~10.3
本体重量(g)410
ヘッド交換式
交換ヘッドと組み合わせることで様々な所でトルク管理が可能です。
めがね部がラチェット機構の為、抜差し不要で作業できます。
12ポイント
校正証明書付
差込部サイズφ12
販売価格

39,900円(税抜)/ 43,890円(税込)

カタログ価格

39,900円(税抜)/43,890円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/05 19:24現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0499ページ
その他関連
オプションEA723NK-43 : 10-17mm[EA723NK-4用] クイックスパナヘッドセット
オプションEA723NK-510 : 10mm[EA723NK-4用] クイックスパナヘッド
オプションEA723NK-512 : 12mm[EA723NK-4用] クイックスパナヘッド
オプションEA723NK-513 : 13mm[EA723NK-4用] クイックスパナヘッド
オプションEA723NK-514 : 14mm[EA723NK-4用] クイックスパナヘッド
オプションEA723NK-517 : 17mm[EA723NK-4用] クイックスパナヘッド
ウェブカタログ画像
  • D1:12mm、D2:20~31.5mm、D3:19mm、L1:53mm、T:7.3~10.3mm
  • 工具の口幅とボルト径寸法表

資料

チラシ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ498ページ
  • エスコ便利カタログ499ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top