すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA637CP-3

品名 : 0-500mm マシンテーブルクランプ

仕様

最大開口500mmのど深さ140mm
取付穴径φ16.5mm締付能力1006kgf
レールサイズ30×15mm材質スチール
重量4.00kg
穴あけ・フライス加工用
T溝に挿入して取付
販売価格

44,600円(税抜)/ 49,060円(税込)

カタログ価格

44,600円(税抜)/49,060円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 19:30現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0661ページ
バリエーション一覧
EA637CP-2 0-240mm マシンテーブルクランプ
EA637CP-3 0-500mm マシンテーブルクランプ
その他関連
オプションEA637CP-6 : マシンテーブルクランプ用アタッチメント
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 穴あけ・フライス加工用
  • A:500mm  B:140mm  H1:580mm\nL×B:48×31mm  F(長さ):135mm\nF(幅):49mm  F(高さ):33mm  Y:42mm\nX:30×15mm
  • エスコ便利カタログ660ページ
  • エスコ便利カタログ661ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top