すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA637EC-17

品名 : 50- 70mm スクリュージャッキ

遠心力を吸収する為の垂直施削およびボーリングマシンでの使用に適しています

仕様

材質焼入鋼ねじ径受面:M12・底面:M32
EA637EP-6のパッド、EA637EP-7のキャップの取り付けが可能です。
最高高70mm最低高50mm
耐荷重100kNサイズ本体φ:50mm
受面φ:50mm
販売価格

12,800円(税抜)/ 14,080円(税込)

カタログ価格

12,800円(税抜)/14,080円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 19:30現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0657ページ

代替品

EA637EA-70
  • 品番

    EA637EA-70

  • コメント

    耐荷重:100kN→60kN

バリエーション一覧
EA637EC-16 42- 52mm スクリュージャッキ
EA637EC-17 50- 70mm スクリュージャッキ
その他関連
オプションEA637EP-1 : φ37x10mm スクリュージャッキ用・ボールパッド
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ656ページ
  • エスコ便利カタログ657ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top