すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA500ZB-44

品名 : 400mm/G3/4"x14" プーラー用センターボルト

仕様

メーカーKUKKO(クッコ)型番626400
仕様プーラー用センターボルトネジ径G3/4”×14”
長さ(mm)400幅(mm)26,411
六角対辺(mm)27適合プーラー品番20-40(EA500AA-650)、20-40-4、20-40-5、12-4(EA500BE-250)、205-2(EA500-400)、205-3(EA500-500)、206-2(EA500B-400)、206-3(EA500B-500)、207-2、207-3、10-M
販売価格

51,900円(税抜)/ 57,090円(税込)

カタログ価格

51,900円(税抜)/57,090円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/22 15:01現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0321ページ0322ページ
その他関連
本体EA500-400 : 400mm 2本爪プーラー
本体EA500-500 : 500mm 2本爪プーラー
本体EA500AA-650 : 650mm スライドアームプーラー(2本爪)
本体EA500B-400 : 400mm 3本爪プーラー
本体EA500B-500 : 500mm 3本爪プーラー
本体EA500BE-250 : 250mm 3アームプーラー(爪固定型)
ウェブカタログ画像
※画像はサイズ違いです。
  • ※画像はサイズ違いです。
  • エスコ便利カタログ320ページ
  • エスコ便利カタログ321ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top