すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA508FC-25

品名 : φ208x199mm/ 4.8L 保存容器(日付管理蓋)

仕様

メーカー蝶プラ工業型番280376
商品名ビルポット万能型No.5容量(L)4.8
胴径(mm)208高さ(mm)199
材質本体:ポリプロピレン
フタ:ポリエチレン
丸型
食品・乾物・お菓子・味噌・汁・ドレッシング等にお使いいただけます。
ふたに日付が管理できるdayメモリー付
販売価格

820(税抜)/ 902円(税込)

カタログ価格

820円(税抜)/902円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2025/08/12 01:16現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1591ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA508FC-21 φ114x108mm/ 0.7L 保存容器(日付管理蓋)
    EA508FC-22 φ145x139mm/ 1.5L 保存容器(日付管理蓋)
    EA508FC-23 φ166x159mm/ 2.2L 保存容器(日付管理蓋)
    EA508FC-24 φ183x172mm/ 3.2L 保存容器(日付管理蓋)
    EA508FC-25 φ208x199mm/ 4.8L 保存容器(日付管理蓋)
    EA508FC-26 φ234x227mm/ 7.0L 保存容器(日付管理蓋)
    EA508FC-27 φ265x253mm/10.0L 保存容器(日付管理蓋)
    EA508FC-28 φ300x292mm/15.0L 保存容器(日付管理蓋)
    ウェブカタログ画像
    ※画像はEA508FC-25です。
    • ※画像はEA508FC-25です。
    • ※ふたに日付が管理できるdayメモリー付

    資料

    その他資料
    1. IMG
    • エスコ便利カタログ1590ページ
    • エスコ便利カタログ1591ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top