すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA509AG-14

品名 : 340x80x70mm ツールケース

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

サイズ内寸:80(W)×70(D)×340(H)mm
外寸:85(W)×70(D)×345(H)mm
材質PE+PVC
中仕切りなし
販売価格

2,460(税抜)/ 2,706円(税込)

カタログ価格

2,460円(税抜)/2,706円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/21 10:35現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA509AG-14A
    • 品番

      EA509AG-14A

    • コメント

      変更点:ロゴの文字

    バリエーション一覧
    EA509AG-11 215x55x60mm ツールケース
    EA509AG-12 245x75x60mm ツールケース
    EA509AG-13 240x75x65mm ツールケース
    EA509AG-14 340x80x70mm ツールケース
    EA509AG-14A 340x80x70mm ツールケース
    EA509AG-14B 340x80x70mm ツールケース
    ウェブカタログ画像

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top