すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA520FD-10

品名 : 780x1180mm/300kg ドラムトロリー

別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)
こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問合せください。
こちらの商品は車上渡し品です。
段差やパレットにドラム缶を持ち上げる際に便利

仕様

積載均等耐荷重300kg積載可能ドラムサイズ55ガロン(113L):φ460×700mm
※寸法は目安です。
荷台サイズ410×780~1180(H)mm全高1600mm
全幅580mm車輪サイズメインタイヤ:φ250×60mm
補助タイヤ:φ160×40mm
重量24.5kg材質本体:スチール(粉体塗装仕上げ)
メインタイヤ:ソリッドゴム
補助タイヤ:ソリッドゴム
55ガロンドラム缶用
ドラム缶を持ち上げられる段差の高さは約430mmまでです。
2つの後輪付で持ち上げる際に安定感があります。
表面は耐久性を高める粉体塗装コーティングを施しています。
販売価格

90,100円(税抜)/ 99,110円(税込)

カタログ価格

90,100円(税抜)/99,110円(税込)

在庫数

最新在庫: 23

(2026/10/22 07:13現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ0625ページ1651ページ

代替品

EA520FD-13
EA520WB-3
その他関連
部品EA986CW-3 : 250x 60mm ソリッドラバータイヤ(スチールホイール)
部品EB520FD-404 : ホイール軸保護キャップ(シャフト径Φ20mm用)
部品EB520FD-404A : ホイール軸保護キャップ(シャフト径Φ25mm用)
ウェブカタログ画像
  • お持ちのトラックのタイヤ、車軸形状をご確認ください。

商品動画

  • エスコ便利カタログ624ページ
  • エスコ便利カタログ625ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top