すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA521VZ-14

品名 : 125mm やすりハンドル(250-350mm用)

仕様

メーカーPB SWISS TOOLS型番PB1200.125RE10
材質耐衝撃プラスチック全長125mm
重量(g)102適応やすりEA521AB-12・PT-25・-250C・-250E・TR-25・TV-25B・-30B・TW-25B・-30B
人間工学に基づいた握りやすい楕円形ハンドル
柄の差込部はテーパー形状で、入り口から中にかけて狭くなっています。
PBプラスチックで作られたハンドルは優れた耐衝撃性があり、非常に丈夫です。
販売価格

1,110円(税抜)/ 1,221円(税込)

カタログ価格

1,110円(税抜)/1,221円(税込)

在庫数

最新在庫: 118

(2026/10/30 09:43現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0585ページ

代替品

EA521TW-250BS
バリエーション一覧
EA521VZ-11 90mm やすりハンドル(100-125mm用)
EA521VZ-12 100mm やすりハンドル(125-200mm用)
EA521VZ-13 110mm やすりハンドル(200-250mm用)
EA521VZ-14 125mm やすりハンドル(250-350mm用)
その他関連
本体EA521TV-250A : 250mm 鉄工やすり(平/荒目)
本体EA521TV-250D : 250mm 鉄工やすり(半丸/荒目)
本体EA521TV-300A : 300mm 鉄工やすり(平/荒目)
本体EA521TV-300D : 300mm 鉄工やすり(半丸/荒目)
本体EA521TV-250E : 250mm 鉄工やすり(半丸/中目)
本体EA521TV-250F : 250mm 鉄工やすり(半丸/細目)
本体EA521TV-300E : 300mm 鉄工やすり(半丸/中目)
本体EA521TV-300F : 300mm 鉄工やすり(半丸/細目)
本体EA521TV-250B : 250mm 鉄工やすり(平/中目)
本体EA521TV-250C : 250mm 鉄工やすり(平/細目)
本体EA521TV-300B : 300mm 鉄工やすり(平/中目)
本体EA521TV-300C : 300mm 鉄工やすり(平/細目)
本体EA521TW-250A : 250mm 鉄工やすり(角/荒目)
本体EA521TW-250B : 250mm 鉄工やすり(角/中目)
本体EA521TW-250C : 250mm 鉄工やすり(角/細目)
本体EA521TW-300A : 300mm 鉄工やすり(角/荒目)
本体EA521TW-300B : 300mm 鉄工やすり(角/中目)
本体EA521TW-300C : 300mm 鉄工やすり(角/細目)
本体EA521TW-300D : 300mm 鉄工やすり(三角/荒目)
本体EA521TW-300E : 300mm 鉄工やすり(三角/中目)
本体EA521TW-300F : 300mm 鉄工やすり(三角/細目)
本体EA521PT-250B : 250mm 鉄工やすり(コーティカグ・平/中目)
本体EA521PT-250D : 250mm 鉄工やすり(コーティング・半丸/中目)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ584ページ
  • エスコ便利カタログ585ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top