すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA534KS-3

品名 : 4本組 プライヤーセット

仕様

メーカーKNIPEX型番ESCOオリジナルセット品
〈セット内容〉
電工ペンチ(偏芯型)×1
電工ニッパ×1
ラジオペンチ×1
ウォーターポンププライヤー×1
収納バッグ(スエード革)×1
電工ペンチ全長:200mm
切断能力:
 ピアノ線:φ2.2mm
 銅・アルミ:φ13.0mm
 鋼線:φ2.8mm
電工ニッパー全長:160mm
切断能力:
 軟線:φ4.0mm
 中硬線:φ3.0mm
 硬線:φ2.0mm
ラジオペンチ全長:160mm
切断能力:
 中硬線:φ2.5mm
 硬線:φ1.6mm
ウォーターポンププライヤー全長:250mm
能力:
 パイプ径:1/8”~2”
 ナット(対辺):7~46mm
最大開口:2”
調整段数:25
収納バッグサイズ:250×150(H)mm
材質:スエード革
電工ペンチは偏心型のため少ない力で切断する事ができます。
ウォーターポンププライヤーは力を掛けた時に横方向へのブレを防止する3枚合わせのボックスジョイント構造。
サイズ調整はボタン式のため細かい位置調整ができます。
ラジオペンチは先端ギザ付
販売価格

20,000(税抜)/ 22,000円(税込)

カタログ価格

20,000円(税抜)/22,000円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/03/25 10:53現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0208ページ
その他関連
セット商品EA534K-200 : 200mm 電工ペンチ(偏芯型)
セット商品EA536K-160 : 160mm 電工ニッパー
セット商品EA537KA-160 : 160mm ラジオペンチ
セット商品EA531EG-250 : 2”/250mm ウォーターポンププライヤー
セット商品EA925C-10A : 250x150mm 多目的バッグ(スエード革)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ208ページ
  • エスコ便利カタログ209ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top