すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA576F-501

品名 : φ2-50mm 革ポンチチャック(EA576F-51用)

仕様

チャック範囲2~50mmチャックサイズφ57×32(H)mm
重量330g
BOEHM 替刃ポンチφ2~50mm対応
※別売のEA576F-500(革ポンチハンドル)と、必ずセットでご使用ください。
販売価格

8,200円(税抜)/ 9,020円(税込)

カタログ価格

8,200円(税抜)/9,020円(税込)

在庫数

最新在庫: 16

(2026/10/20 10:11現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0573ページ
バリエーション一覧
EA576F-500 φ2-50mm 革ポンチハンドル(EA576F-51用)
EA576F-501 φ2-50mm 革ポンチチャック(EA576F-51用)
その他関連
オプションEA576F-102 : 2mm 革ポンチ替刃
オプションEA576F-103 : 3mm 革ポンチ替刃
オプションEA576F-104 : 4mm 革ポンチ替刃
オプションEA576F-105 : 5mm 革ポンチ替刃
オプションEA576F-106 : 6mm 革ポンチ替刃
オプションEA576F-107 : 7mm 革ポンチ替刃
オプションEA576F-108 : 8mm 革ポンチ替刃
オプションEA576F-109 : 9mm 革ポンチ替刃
オプションEA576F-110 : 10mm 革ポンチ替刃
オプションEA576F-111 : 11mm 革ポンチ替刃
オプションEA576F-112 : 12mm 革ポンチ替刃
オプションEA576F-113 : 13mm 革ポンチ替刃
オプションEA576F-114 : 14mm 革ポンチ替刃
オプションEA576F-115 : 15mm 革ポンチ替刃
オプションEA576F-116 : 16mm 革ポンチ替刃
オプションEA576F-117 : 17mm 革ポンチ替刃
オプションEA576F-118 : 18mm 革ポンチ替刃
オプションEA576F-119 : 19mm 革ポンチ替刃
オプションEA576F-120 : 20mm 革ポンチ替刃
オプションEA576F-121 : 21mm 革ポンチ替刃
オプションEA576F-122 : 22mm 革ポンチ替刃
オプションEA576F-123 : 23mm 革ポンチ替刃
オプションEA576F-124 : 24mm 革ポンチ替刃
オプションEA576F-125 : 25mm 革ポンチ替刃
オプションEA576F-126 : 26mm 革ポンチ替刃
オプションEA576F-127 : 27mm 革ポンチ替刃
オプションEA576F-128 : 28mm 革ポンチ替刃
オプションEA576F-129 : 29mm 革ポンチ替刃
オプションEA576F-130 : 30mm 革ポンチ替刃
オプションEA576F-131 : 31mm 革ポンチ替刃
オプションEA576F-132 : 32mm 革ポンチ替刃
オプションEA576F-133 : 33mm 革ポンチ替刃
オプションEA576F-134 : 34mm 革ポンチ替刃
オプションEA576F-135 : 35mm 革ポンチ替刃
オプションEA576F-136 : 36mm 革ポンチ替刃
オプションEA576F-137 : 37mm 革ポンチ替刃
オプションEA576F-138 : 38mm 革ポンチ替刃
オプションEA576F-139 : 39mm 革ポンチ替刃
オプションEA576F-140 : 40mm 革ポンチ替刃
オプションEA576F-141 : 41mm 革ポンチ替刃
オプションEA576F-142 : 42mm 革ポンチ替刃
オプションEA576F-143 : 43mm 革ポンチ替刃
オプションEA576F-144 : 44mm 革ポンチ替刃
オプションEA576F-145 : 45mm 革ポンチ替刃
オプションEA576F-146 : 46mm 革ポンチ替刃
オプションEA576F-147 : 47mm 革ポンチ替刃
オプションEA576F-148 : 48mm 革ポンチ替刃
オプションEA576F-149 : 49mm 革ポンチ替刃
オプションEA576F-150 : 50mm 革ポンチ替刃
ウェブカタログ画像
  • 品番別、各1個入り\n※別売のEA576F-500(革ポンチハンドル)と、必ずセットでご使用ください。
  • エスコ便利カタログ572ページ
  • エスコ便利カタログ573ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top