ドイツ鋼特有のねばりがあり、折れにくく、先が長持ちします
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 6544 4 041 |
|---|
| リング径(mm) | 85~140 | 全長(mm) | 300 |
|---|
| 先端角度 | 90° | サイズ | J41 |
|---|
| 先端チップ径(φmm) | 3.2 | 重量 | 416g |
|---|
| クロムメッキ |
| ローレット付ハンドル |
| 頑丈な鍛造ボディーに高精度なチップが魅力 |
| 0°先曲がりタイプ |
| 販売価格 | 13,000円(税抜)/
14,300円(税込)
| カタログ価格 | 13,000円(税抜)/14,300円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
2 (2026/11/05 18:01現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 |
|---|
| カタログページ | 0330ページ |
|---|