すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA591HD-52A

品名 : 25x51mm タグブランク(アルミ 長四角/ゴールド/5枚)

アルマイト仕上げで耐食性・耐摩耗性に優れています

仕様

材質アルミ(厚さ1mm)サイズ(mm)25×51
穴径(mm)3.2色金
穴ピッチ43mm
入数は5枚入りです。
販売価格

2,080円(税抜)/ 2,288円(税込)

カタログ価格

2,080円(税抜)/2,288円(税込)

在庫数

最新在庫: 9

(2026/11/05 17:14現在)

更新
商品入数5販売単位PACK
カタログページ2336ページ
数量:

この商品には、18点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA591HD-41A 19x44mm タグブランク(アルミ 長四角/ブラック/5枚)
    EA591HD-42A 25x51mm タグブランク(アルミ 長四角/ブラック/5枚)
    EA591HD-51A 19x44mm タグブランク(アルミ 長四角/ゴールド/5枚)
    EA591HD-52A 25x51mm タグブランク(アルミ 長四角/ゴールド/5枚)
    EA591HD-53A 25x76mm タグブランク(アルミ 長四角/ゴールド/5枚)
    EA591HD-54A 38x76mm タグブランク(アルミ 長四角/ゴールド/5枚)
    EA591HD-61A 19x44mm タグブランク(アルミ 長四角/グリーン/5枚)
    EA591HD-62A 25x51mm タグブランク(アルミ 長四角/グリーン/5枚)
    EA591HD-63A 25x76mm タグブランク(アルミ 長四角/グリーン/5枚)
    EA591HD-64A 38x76mm タグブランク(アルミ 長四角/グリーン/5枚)
    EA591HD-71A 19x44mm タグブランク(アルミ 長四角/オレンジ/5枚)
    EA591HD-72A 25x51mm タグブランク(アルミ 長四角/オレンジ/5枚)
    EA591HD-73A 25x76mm タグブランク(アルミ 長四角/オレンジ/5枚)
    EA591HD-74A 38x76mm タグブランク(アルミ 長四角/オレンジ/5枚)
    EA591HD-81A 19x44mm タグブランク(アルミ 長四角/レッド/5枚)
    EA591HD-82A 25x51mm タグブランク(アルミ 長四角/レッド/5枚)
    EA591HD-83A 25x76mm タグブランク(アルミ 長四角/レッド/5枚)
    EA591HD-84A 38x76mm タグブランク(アルミ 長四角/レッド/5枚)
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ2336ページ
    • エスコ便利カタログ2337ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top