すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA597G-47

品名 : 0.29-2.5m カーボンキャッチャー

仕様

ブランド名PRO MATE型番E-4863
商品名miniカーボンキャッチャー用途天井裏、OAフロアー等の電線などの引き込み・送り作業に
伸長時2.5m収納時28.5cm
さお最大径φ23.5mmフック開口幅18mm
重量165g材質カーボン
コンパクト軽量サイズ
高所、狭い所での配線作業をよりスピーディで確実に!
カーボン製でたわみが少なく、目標物を確実にキャッチします。
収納袋付き
先端フックをワイヤーヘッドとするージョイントへの交換可能!
先端も1本は、蛍光色仕上げで、ライトをつけるとピカッと光り、視認性・作業効率が抜群!
底割れ防止の厚ゴム仕上げ
販売価格

8,510(税抜)/ 9,361円(税込)

カタログ価格

8,510円(税抜)/9,361円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/08/31 19:08現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0237ページ
バリエーション一覧
EA597G-46 0.24-1.85m カーボンキャッチャー
EA597G-47 0.29-2.5m カーボンキャッチャー
EA597G-48 0.35-3.4m カーボンキャッチャー
EA597G-49 0.46-4.4m カーボンキャッチャー
その他関連
関連商品EA597BL : 4.5mmx1.5m 通線ロッド(5本組)
ウェブカタログ画像
  • 収納袋付き
  • 収納時
  • ワークポジショニング用ベルトに装着可能

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ236ページ
  • エスコ便利カタログ237ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top