すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA618KS-36

品名 : 1/2"DRx36mm クロウフットレンチ

仕様

メーカーTONE型番4DCF-36F
差込角1/2”
首振りタイプ
対辺(mm)36外径(mm)59mm
全長(mm)105
販売価格

9,810(税抜)/ 10,791円(税込)

カタログ価格

9,810円(税抜)/10,791円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/08/31 01:59現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0452ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA618TK-36
    • 品番

      EA618TK-36

    • コメント

      1/2\"sqx36mm クローフットスパナ

    バリエーション一覧
    EA618KS-22 1/2"DRx22mm クロウフットレンチ
    EA618KS-24 1/2"DRx24mm クロウフットレンチ
    EA618KS-27 1/2"DRx27mm クロウフットレンチ
    EA618KS-30 1/2"DRx30mm クロウフットレンチ
    EA618KS-32 1/2"DRx32mm クロウフットレンチ
    EA618KS-36 1/2"DRx36mm クロウフットレンチ
    メイン画像

    資料

    カタログ
    1. PDF
    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ452ページ
    • エスコ便利カタログ453ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top