ネジ止め式でしっかり固定できケーブルのすっぽ抜けを防ぎます
仕様
| 適合ケーブル | 16mm以下 | 引張強度 | 7.7kN |
|---|
| 全長 | 270mm | ワイヤー線径 | 6.3mm |
|---|
| 材質 | スチール(亜鉛メッキ) | 重量 | 500g |
|---|
| ケーブルは80mmまで被覆をはがして使用して下さい。 |
| 50.8㎜あるいはそれより大きい電線管で引っ張るのに使用してください。 |
| 販売価格 | 7,870円(税抜)/
8,657円(税込)
| カタログ価格 | 7,870円(税抜)/8,657円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
24 (2026/11/03 04:21現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
|---|
| カタログページ | 0235ページ |
|---|