すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA638BQ-21

品名 : M4x 35mm 丸カンボルト(ステンレス製)

仕様

ねじサイズM4×35㎜線径3mm
リング内径25mm使用荷重20kg
材質SUS304重量10g
壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として
六角ナット、丸ワッシャー各1個付
未使用時には丸リンクが倒れるので、邪魔になりません。
RoHS2対応品
販売価格

860(税抜)/ 946円(税込)

カタログ価格

860円(税抜)/946円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/08/31 11:28現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1351ページ
バリエーション一覧
EA638BQ-21 M4x 35mm 丸カンボルト(ステンレス製)
EA638BQ-22 M6x 50mm 丸カンボルト(ステンレス製)
EA638BQ-23 M8x 70mm 丸カンボルト(ステンレス製)
EA638BQ-26 3/8"x90mm 丸カンボルト(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • D:3㎜   L:25㎜\nH:35㎜   捻径:M-4
  • エスコ便利カタログ1350ページ
  • エスコ便利カタログ1351ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top