すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA638HE-1

品名 : 28.0x 7.0x 2.5mm クイックリング(ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
ナットの開閉がスムーズで、取付けやすい

仕様

材質SUS316線径2.5mm
内寸28×7mm口の開き7mm
使用荷重90kgサイズ(mm)A:2.5、B:28、C:7、D:7
重量3.6g
ナットの開閉がスムーズで、取付けやすい。
販売価格

710円(税抜)/ 781円(税込)

カタログ価格

710円(税抜)/781円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/03 06:08現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1377ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA638HD-1
    • 品番

      EA638HD-1

    • コメント

      違い:材質、使用荷重

    バリエーション一覧
    EA638HE-1 28.0x 7.0x 2.5mm クイックリング(ステンレス製)
    EA638HE-2 33.5x 8.5x 3.0mm クイックリング(ステンレス製)
    EA638HE-5 52.0x13.0x 5.0mm クイックリング(ステンレス製)
    EA638HE-6 58.5x14.5x 6.0mm クイックリング(ステンレス製)
    EA638HE-8 72.0x17.5x 8.0mm クイックリング(ステンレス製)
    EA638HE-9 77.0x19.0x 9.0mm クイックリング(ステンレス製)
    EA638HE-11 100 x23.5x12.0mm クイックリング(ステンレス製)
    ウェブカタログ画像
    • サイズ(mm)\nA:2.5、B:28、C:7、D:7
    • エスコ便利カタログ1376ページ
    • エスコ便利カタログ1377ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top