すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA650AC-45A

品名 : 650- 925mm 枝切鋏(伸縮柄)

仕様

全長650~925mm刃長75mm
重量約1.78kg切断能力φ50.8mm
刃材質硬化高炭素鋼(チタンコーティング)
アンビル型
チューブ状スチールハンドル(伸縮式)
ラチェット式
アンビルブレードは乾燥した硬い木や枝の切断に効果的です。
販売価格

13,000(税抜)/ 14,300円(税込)

カタログ価格

13,000円(税抜)/14,300円(税込)

在庫数

最新在庫: 34

(2026/03/24 10:52現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2495ページ
ウェブカタログ画像
  • ハンドル伸長時
  • エスコ便利カタログ2494ページ
  • エスコ便利カタログ2495ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top