すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA910LC-25A

品名 : 25.0cm 長靴

仕様

メーカーミツウマ商品名フリスクライトNo.1056
サイズ25.0cmカラーブラック
3E(幅広)総丈31.5cm
胴周囲41.5cm材質ゴム(表面:エンボス加工)
重量約630g(片足)
動きやすさを追求した軽量設計で作業性に優れ、あらゆるシーンに対応します。
メッシュ裏地から汗をキャッチし中底に搭載されたキャタピラ意匠へと放出する、透湿性の高いエアウェーブ構造
吸汗・抗菌裏布使用。不快な足ムレを防ぎサラサラ感が持続します。
滑りにくい靴底で作業を助けます。
販売価格

6,500(税抜)/ 7,150円(税込)

カタログ価格

6,500円(税抜)/7,150円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/03/24 10:52現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2212ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA910LC-24A 24.0cm 長靴
    EA910LC-24.5A 24.5cm 長靴
    EA910LC-25A 25.0cm 長靴
    EA910LC-25.5A 25.5cm 長靴
    EA910LC-26A 26.0cm 長靴
    EA910LC-27A 27.0cm 長靴
    EA910LC-28A 28.0cm 長靴
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • 表面は「エンボス加工」
    • 軽量設計
    • メッシュ裏地から汗をキャッチし、中底に搭載されたキャタピラ意匠へと放出する、透湿性の高い構造
    • 吸汗・抗菌裏布
    • エスコ便利カタログ2212ページ
    • エスコ便利カタログ2213ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top