すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA719K-60

品名 : 21- 99 ガスケット溝幅測定限界ゲージ

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー新潟精機型番GSW-1
適用リング番号21、23、24、26、27、30、31、34、35、37、39、41、44、45、49、53、57、61、65、69、82、84、92、99サイズ(mm)A:40
B:35
フランジ溝幅11.91㎜板厚1.5㎜
精度フランジ溝幅の許容差:±0.20㎜
角度の許容差:±0.5°
材質ステンレス
用途リングジョイントガスケットを取り付ける、フランジの溝幅の合否を判定する限界ゲージです。
各種リング番号に対応しています。
GO/NOTの規格はJPI-7S-23に沿っています。
販売価格

3,140(税抜)/ 3,454円(税込)

カタログ価格

3,140円(税抜)/3,454円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/04 05:46現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA719K-60 21- 99 ガスケット溝幅測定限界ゲージ
    EA719K-61 28- 73 ガスケット溝幅測定限界ゲージ
    EA719K-62 38- 87 ガスケット溝幅測定限界ゲージ
    EA719K-63 42- 95 ガスケット溝幅測定限界ゲージ
    EA719K-64 51- 98 ガスケット溝幅測定限界ゲージ
    EA719K-65 63- 78 ガスケット溝幅測定限界ゲージ
    EA719K-66 56-100 ガスケット溝幅測定限界ゲージ
    ウェブカタログ画像

    資料

    メーカー取扱説明書
    (日本語)
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top