すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA725KE-36

品名 : 500mm ディバイダー(固定ねじ付)

仕様

材質スチール測定範囲500mm
脚長500mm
固定ねじ付
鉛筆ホルダー付
販売価格

21,900(税抜)/ 24,090円(税込)

カタログ価格

21,900円(税抜)/24,090円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/26 15:56現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0748ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA725KE-31 150mm ディバイダー(固定ねじ付)
    EA725KE-32 200mm ディバイダー(固定ねじ付)
    EA725KE-33 250mm ディバイダー(固定ねじ付)
    EA725KE-34 300mm ディバイダー(固定ねじ付)
    EA725KE-35 400mm ディバイダー(固定ねじ付)
    EA725KE-36 500mm ディバイダー(固定ねじ付)
    EA725KE-37 600mm ディバイダー(固定ねじ付)
    EA725KE-38 1000mm ディバイダー(固定ねじ付)
    ウェブカタログ画像
    • 鉛筆ホルダー取付例
    • 鉛筆ホルダー取付例(拡大)
    • エスコ便利カタログ748ページ
    • エスコ便利カタログ749ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top