すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA759GA-172D

品名 : デジタル一眼レフカメラ(保護フィルム・SDカード付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーキヤノン(Canon)型番EOSKissX90※ESCOオリジナルセット
〈セット内容〉・デジタルカメラ
・レンズ
・SDHCカード(32GB)
・液晶保護フィルム
・レンズフィルター
レンズEF-S18-55mm F3.5-5.6 IS II
有効画素数約2410万画素撮像素子CMOSセンサー
液晶モニターTFT式カラー液晶モニター
3.0型(4:3)/約92万ドット
内蔵フラッシュリトラクタブル式、オートポップアップストロボ
ムービー撮影Full HD:1920×1080測光範囲EV1~20(常温・ISO100)
記録媒体SD/SDHC/SDXCメモリーカード(別売)
※SDHCカード(32GB)(付属)
使用バッテリーリチウムイオン充電池(付属:EA759GB-90)
サイズ129.0×77.6×101.3(H)mm重量427g(本体のみ)
撮像画面サイズ約22.3×14.9mm使用レンズキヤノンEFレンズ群(EF-Sレンズを含む)
※EF-Mレンズを除く
(有効撮影画角は、表記焦点距離の約1.6倍に相当)
ライブビュー撮影機能アスペクト比:3:2、4:3、16:9、1:1
フォーカス方式:コントラスト検出方式(ライブ1点AF、顔優先ライブAF)、位相差検出方式(クイックAF)、手動ピント合わせ(約5倍/10倍拡大確認可能)
測距輝度範囲:EV 1~18(常温・ISO100)
測光方式:撮像素子によるリアルタイム測光
測光輝度範囲:EV 0~20(常温・ISO100)
グリッド表示:2種類
レンズマウントキヤノンEFマウント
アスペクト比3:2ダスト除去機能ダストデリートデータ付加/手作業でクリーニング
記録フォーマットDCF2.0画像タイプJPEG、RAW(14bit、キヤノン独自)、RAW+JPEGラージ同時記録可能
記録画素数L(ラージ):2400万(6000×4000)画素
M(ミドル):約1060万(3984×2656)画素
S1(スモール1):約590万(2976×1984)画素
S2(スモール2):約250万(1920×1280)画素
S3(スモール3):約35万(720×480)画素
RAW(ロウ):2400万(6000×4000)画素
フォルダー作成/選択可能
画像番号通し番号、オートリセット、強制リセットピクチャースタイルオート、スタンダード、ポートレート、風景、ニュートラル、忠実設定、モノクロ、ユーザー設定1~3
表現セレクト機能雰囲気を選んで撮影、明かりや状況にあわせて撮影ホワイトバランスオート(雰囲気優先)、オート(ホワイト優先)、プリセット(太陽光、日陰、くもり、白熱電球、白色蛍光灯、ストロボ)、マニュアル、ホワイトバランス補正、ホワイトバランスブラケティング可能
※ストロボ色温度情報通信対応
ノイズ低減長秒時露光、高感度撮影に対応画像の明るさ自動補正オートライティングオプティマイザにより対応
高輝度側・階調優先可能レンズ周辺光量補正可能
ファインダー方式ペンタダハミラー使用、アイレベル式視野率上下/左右とも約95%(アイポイント約21mm時)
倍率約0.8倍(50mmレンズ・∞・-1m-1)アイポイント約21mm(-1m-1時/接眼レンズ中心から)
視度調整範囲約-2.5~+0.5m-1(dpt)フォーカシングスクリーン固定式、プレシジョンマット
ミラークイックリターン式被写界深度確認カスタム機能の設定により可能
オートフォーカスTTL二次結像位相差検出方式測距点9点(中央F5.6対応・クロス測距)
測距輝度範囲EV0~18(中央測距点)EV1~18(その他の測距点)(ワンショットAF・常温・ISO100)フォーカス動作AF(ワンショットAF、AIサーボAF、AIフォーカスAF)、MF(手動)
AF補助光内蔵ストロボ間欠発光方式測光方式63分割TTL開放測光
評価測光(すべてのAFフレームに対応)
部分測光(中央部・ファインダー画面の約10%)
中央部重点平均測光
撮影モードかんたん撮影ゾーン:シーンインテリジェントオート、ストロボ発光禁止、クリエイティブオート、ポートレート、風景、クローズアップ、スポーツ、料理、夜景ポートレート
応用撮影ゾーン:プログラムAE、シャッター優先AE、絞り優先AE、マニュアル露出
露出補正手動:1/3、1/2段ステップ±5段
AEB:1/3、1/2段ステップ±2段(手動露出補正との併用可能)
AEロック自動:ワンショットAF・評価測光時、合焦と同時にAEロック
手動:AEロックボタンによる
シャッター形式電子制御式、フォーカルプレーンシャッター
シャッター速度1/4000~30秒(すべての撮影モードを合わせて)、バルブ、ストロボ同調最高シャッター速度=1/200秒外部ストロボEXシリーズスピードライトに対応
調光方式E-TTL II 自動調光ストロボ調光補正1/3、1/2段ステップ±2段
FEロック可能シンクロ端子なし
ドライブモード1枚撮影、連続撮影、セルフタイマー 10秒/2秒/10秒後連続撮影連続撮影速度最高約3.0コマ/秒
連続撮影可能枚数JPEGラージ/ファイン:150枚
RAW:11枚
RAW+JPEGラージ/ファイン:6枚
※当社試験基準8GBカードを使用し、当社試験基準(ISO100、ピクチャースタイル:スタンダード)で測定
画面サイズ3.0型(4:3)
明るさ調整手動(7段階)表示言語日本語、英語
機能ガイド表示可能再生機能簡易情報、簡易情報+画質/番号、撮影情報、ヒストグラム、インデックス表示(4/9枚)
拡大ズーム倍率約1.5~10倍ハイライト警告ハイライト部分点滅表示
画像送り1枚/10枚/100枚/撮影日/フォルダー/動画/静止画/レーティング動画再生可能(液晶モニター、HDMI)、スピーカー内蔵
スライドショー全画像/日付/フォルダー/動画/静止画/レーティング
切り替え効果を5種類選択可能
BGM選択スライドショー、動画再生時に選択可能
カスタム機能11種著作権情報設定/付加可能
インターフェイスHi-Speed USB相当:パソコン通信、ダイレクトプリント、GPSレシーバー GP-E2、Connect Station CS100接続HDMI出力端子タイプC(ミニ)(解像度自動切り替え)
リモコン端子リモートスイッチRS-60E3用Eye-Fi カード対応
準拠規格IEEE 802.11b/g/n伝送方式DS-SS変調方式(IEEE 802.11b)
OFDM変調方式(IEEE 802.11g/n)
通信距離約15m
※スマートフォンと通信時
※送受信アンテナ間に障害物、遮蔽物がなく、他の機器との電波干渉がない場合
送信周波数(中心周波数)周波数:2412~2462MHz、チャンネル:1~11ch
接続方法カメラアクセスポイントモード、インフラストラクチャー
※Wi-Fi Protected Setup対応
セキュリティー認証方式:オープン、共有キー、WPA/WPA2-PSK
暗号化:WEP、TKIP、AES
NFC接続スマートフォンと通信、およびConnect Station CS100との接続に使用スマートフォンと通信スマートフォンで画像の閲覧/操作/受信
スマートフォンでカメラをリモートコントロール
スマートフォンへ画像送信
コネクトステーションと接続Connect Station CS100へ画像を送信して保存Webサービスへ画像を送信登録したWebサービスへカメラ内の画像やリンク先を送信
撮影可能枚数の目安ファインダー撮影:常温(+23℃)約500枚/低温(0℃)約410枚
ライブビュー撮影:常温(+23℃)約240枚/低温(0℃)約230枚
動画撮影可能時間常温(+23℃)約1時間30分、低温(0℃)約1時間25分
使用可能温度0℃~+40℃使用可能湿度85%以下
付属品バッテリーパック(EA759GB-90)、バッテリーチャージャー、ネックストラップ
手ぶれ補正機能搭載
シャッターを押すだけで多彩なシーンがキレイに撮れる豊富な撮影モードを搭載
高画素CMOSセンサーで人物や肌の質感、風景や建物の細部まで美しく表現し、写真を拡大してもクリアな描写を保ちます。
Wi-Fiでカメラとスマートフォンを接続、撮った写真をその場で共有できます。
※カメラ本体以外のセット品はモデルチェンジ等でメーカーや型番が変更となる場合がございますのでご了承ください。
※液晶保護フィルムは保証対象外です。カメラ本体保証期間内であっても剥がれてしまった等ので液晶保護フィルムの交換や無償修理はお受けできません。
【注意事項】
・カメラの修理を行う際、内容により本体の交換対応をすることがございます。その場合、貼られている液晶保護フィルムの返却はできません。事前にお客様にて液晶保護フィルムを剥がした上で修理送付願います。
・液晶保護フィルムの貼り付けに失敗した(上手に貼れなかった)等の理由での返品交換や液晶保護フィルム無償提供のご要望はお断りいたします。
販売価格

134,900円(税抜)/ 148,390円(税込)

カタログ価格

134,900円(税抜)/148,390円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/04 00:55現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ1957ページ

代替品

EA759GA-172E
  • 品番

    EA759GA-172E

  • コメント

    変更点:セット品の付属無し

その他関連
部品EA759GB-90 : デジタルカメラ用バッテリー(LP-E10/キャノン)
オプションEA759EX-60D : 635-1730mm カメラ三脚
セット商品EA759GK-27E : 32GB SDHCメモリーカード
オプションEA759Z-78CA : [EA759GA-172D,-175E用] カメラケース
ウェブカタログ画像
  • ※カメラ本体以外のセット品はモデルチェンジ等でメーカーや型番が変更となる場合がございますのでご了承ください。
  • ※カメラ本体以外のセット品はモデルチェンジ等でメーカーや型番が変更となる場合がございますのでご了承ください。
  • ※カメラ本体以外のセット品はモデルチェンジ等でメーカーや型番が変更となる場合がございますのでご了承ください。
  • エスコ便利カタログ1956ページ
  • エスコ便利カタログ1957ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top