すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA761DH-10

品名 : 4-24mm テプラ(パソコン用ラベルプリンター)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーキングジム(KING JIM)型番SR5500P
テープ幅4・6・9・12・18・24mm電源ACアダプタ(付属)
単3電池×6本(別売)
サイズ54(W)×132(D)×146(H)mm重量440g(乾電池・テープ除く)
付属品試用PROテープ
ACアダプタ
USBケーブル(A-Bタイプ)
材質ABS
ヘッド構成180dpi・128dot本体色ブルー
カッターオートカッター印刷方式熱転写PRO印刷方式
最大印刷可能幅18.1mm(24mm幅テープ使用時)接続インターフェイスUSB接続、Bluetooth接続
適合テープPROテープカートリッジ 4・6・9・12・18・24mm
※転写テープ、カットラベル、点字テープカートリッジ除く
対応PCラベルソフト「テプラクリエイター」(SPC10)、「TEPRA LINK 2」
対応スマホアプリ「TEPRA LINK 2」
替テープはEA761DD・DE・DF・DJ・DK・DNシリーズが使用できます。
PC接続専用
オートカッター付
手動でカットする手間が省け、大量のラベルを手軽に印刷できます。
電池駆動で場所を選ばずにラベルが作れます。
専用ラベルソフトを使用し、使い慣れたパソコンの操作性でより高度なラベル編集を実現しました。
パソコンに内蔵されている豊富な書体が使えるので、表現力豊かなラベルが簡単に作成できます。
「テプラ」シリーズで初めて、Bluetoothに対応しました。
専用アプリを使用すれば、iOS/Android端末からのラベル作成も可能となります。
インターフェイスはUSBとBluetoothに対応※し、簡単接続!
※BluetoothR接続はWindows/iOS/Android端末に対応しています。
※PC用Bluetoothアダプタは使用しないでください。
電源は、ACアダプタと乾電池の2通りの駆動方式に対応。
Windows/iOS/Android端末と電池駆動を組み合わせれば、コードレスでラベルを作成することができます。
※アイロン・蓄光・耐熱ラベル、マグネットテープ、りぼんには対応していません。ご使用時には、オートカッター機能をオフにして市販のハサミなどでカットしてください。
【Windows向けラベルソフト「テプラ クリエイター」(SPC10)に対応】
15言語に対応した「翻訳」機能やExcelなどで作成したデータベースをラベルに流し込める「流し込み印刷」機能、17種の一・二次元コードを印刷できる機能など、業務用途に特化した便利な機能を多数搭載し、オフィスや現場でより便利に「テプラ」をご使用いただけます。USBケーブル同梱で、購入後すぐにPC接続機能をご使用いただけます。
販売価格

20,000円(税抜)/ 22,000円(税込)

カタログ価格

20,000円(税抜)/22,000円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/04 00:55現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ1846ページ

代替品

EA761DH-10A
  • 品番

    EA761DH-10A

  • コメント

    Bluetooth接続、対応電池の変更

その他関連
部品EA761DH-32 : テプラ用ACアダプタ
オプションEA761DD-2 : 12mm テープカセット(備品管理ラベル/銀)
オプションEA761DD-3 : 18mm テープカセット(備品管理ラベル/銀)
オプションEA761DD-4 : 24mm テープカセット(備品管理ラベル/銀)
オプションEA761DD-12 : 9mm テープカセット(下地がすけない/白)
オプションEA761DD-13 : 12mm テープカセット(下地がすけない/白)
オプションEA761DD-14 : 18mm テープカセット(下地がすけない/白)
オプションEA761DD-15 : 24mm テープカセット(下地がすけない/白)
オプションEA761DD-121 : 12mm テープカセット(マグネット/赤)
オプションEA761DD-124 : 12mm テープカセット(マグネット/白)
オプションEA761DD-125 : 12mm テープカセット(マグネット/黄)
オプションEA761DD-181 : 18mm テープカセット(マグネット/赤)
オプションEA761DD-184 : 18mm テープカセット(マグネット/白)
オプションEA761DD-185 : 18mm テープカセット(マグネット/黄)
オプションEA761DD-241 : 24mm テープカセット(マグネット/赤)
オプションEA761DD-244 : 24mm テープカセット(マグネット/白)
オプションEA761DD-245 : 24mm テープカセット(マグネット/黄)
オプションEA761DE-64 : 6mm テープカセット(強粘着/白・黒文字)
オプションEA761DE-94 : 9mm テープカセット(強粘着/白・黒文字)
オプションEA761DE-95 : 9mm テープカセット(強粘着/黄)
オプションEA761DE-124 : 12mm テープカセット(強粘着/白・黒文字)
オプションEA761DE-125 : 12mm テープカセット(強粘着/黄)
オプションEA761DE-126 : 12mm テープカセット(強粘着/ピンク)
オプションEA761DE-129 : 12mm テープカセット(強粘着/白・赤文字)
オプションEA761DE-184 : 18mm テープカセット(強粘着/白・黒文字)
オプションEA761DE-189 : 18mm テープカセット(強粘着/白・赤文字)
オプションEA761DE-244 : 24mm テープカセット(強粘着/白・黒文字)
オプションEA761DF-11 : 6mm テープカセット(耐熱/白)
オプションEA761DF-12 : 9mm テープカセット(耐熱/白)
オプションEA761DF-13 : 12mm テープカセット(耐熱/白)
オプションEA761DF-14 : 18mm テープカセット(耐熱/白)
オプションEA761DF-52 : 6mm テープカセット(強粘着/透明)
オプションEA761DF-53 : 9mm テープカセット(強粘着/透明)
オプションEA761DF-54 : 12mm テープカセット(強粘着/透明)
オプションEA761DF-55 : 18mm テープカセット(強粘着/透明)
オプションEA761DF-56 : 24mm テープカセット(強粘着/透明)
オプションEA761DF-101 : 5mm テープカセット(熱収縮チューブ/白)
オプションEA761DF-102 : 11mm テープカセット(熱収縮チューブ/白)
オプションEA761DF-201 : 12mm アイロンラベル(布製/白)
オプションEA761DF-202 : 18mm アイロンラベル(布製/白)
オプションEA761DF-203 : 24mm アイロンラベル(布製/白)
オプションEA761DF-301 : 24mm テープカセット(ケーブル表示ラベル/白)
オプションEA761DF-324 : 24mm ヘッドクリーニングテープ(テプラ用)
オプションEA761DK-44 : 4mm テープカセット(白)
オプションEA761DK-61 : 6mm テープカセット(赤)
オプションEA761DK-61B : 6mm テープカセット(赤/5個)
オプションEA761DK-62 : 6mm テープカセット(緑)
オプションEA761DK-63 : 6mm テープカセット(青)
オプションEA761DK-63B : 6mm テープカセット(青/5個)
オプションEA761DK-64 : 6mm テープカセット(白)
オプションEA761DK-64B : 6mm テープカセット(白/5個)
オプションEA761DK-65 : 6mm テープカセット(黄)
オプションEA761DK-65B : 6mm テープカセット(黄/5個)
オプションEA761DK-91 : 9mm テープカセット(赤)
オプションEA761DK-91B : 9mm テープカセット(赤/5個)
オプションEA761DK-92 : 9mm テープカセット(緑)
オプションEA761DK-93 : 9mm テープカセット(青)
オプションEA761DK-93B : 9mm テープカセット(青/5個)
オプションEA761DK-94 : 9mm テープカセット(白)
オプションEA761DK-94B : 9mm テープカセット(白/5個)
オプションEA761DK-95 : 9mm テープカセット(黄)
オプションEA761DK-95B : 9mm テープカセット(黄/5個)
オプションEA761DK-97 : 9mm テープカセット(オレンジ)
オプションEA761DK-98 : 9mm テープカセット(紫)
オプションEA761DK-121 : 12mm テープカセット(赤)
オプションEA761DK-121B : 12mm テープカセット(赤/5個)
オプションEA761DK-122 : 12mm テープカセット(緑)
オプションEA761DK-123 : 12mm テープカセット(青)
オプションEA761DK-123B : 12mm テープカセット(青/5個)
オプションEA761DK-124 : 12mm テープカセット(白)
オプションEA761DK-124B : 12mm テープカセット(白/5個)
オプションEA761DK-125 : 12mm テープカセット(黄)
オプションEA761DK-125B : 12mm テープカセット(黄/5個)
オプションEA761DK-127 : 12mm テープカセット(オレンジ)
オプションEA761DK-128 : 12mm テープカセット(紫)
オプションEA761DK-181 : 18mm テープカセット(赤)
オプションEA761DK-181B : 18mm テープカセット(赤/5個)
オプションEA761DK-182 : 18mm テープカセット(緑)
オプションEA761DK-183 : 18mm テープカセット(青)
オプションEA761DK-183B : 18mm テープカセット(青/5個)
オプションEA761DK-184 : 18mm テープカセット(白)
オプションEA761DK-184B : 18mm テープカセット(白/5個)
オプションEA761DK-185 : 18mm テープカセット(黄)
オプションEA761DK-185B : 18mm テープカセット(黄/5個)
オプションEA761DK-187 : 18mm テープカセット(オレンジ)
オプションEA761DK-188 : 18mm テープカセット(紫)
オプションEA761DK-241 : 24mm テープカセット(赤)
オプションEA761DK-241B : 24mm テープカセット(赤/5個)
オプションEA761DK-242 : 24mm テープカセット(緑)
オプションEA761DK-243 : 24mm テープカセット(青)
オプションEA761DK-243B : 24mm テープカセット(青/5個)
オプションEA761DK-244 : 24mm テープカセット(白)
オプションEA761DK-244B : 24mm テープカセット(白/5個)
オプションEA761DK-245 : 24mm テープカセット(黄)
オプションEA761DK-245B : 24mm テープカセット(黄/5個)
オプションEA761DK-247 : 24mm テープカセット(オレンジ)
オプションEA761DK-248 : 24mm テープカセット(紫)
オプションEA761DN-52 : 6mm テープカセット(テプラ用)透明
オプションEA761DN-53 : 9mm テープカセット(テプラ用)透明
オプションEA761DN-54 : 12mm テープカセット(テプラ用)透明
オプションEA761DN-55 : 18mm テープカセット(テプラ用)透明
オプションEA761DN-56 : 24mm テープカセット(テプラ用)透明
オプションEA761DJ-1 : 6mm テープカセット(ビビット)
オプションEA761DJ-2 : 9mm テープカセット(ビビット)
オプションEA761DJ-3 : 12mm テープカセット(ビビット)
オプションEA761DJ-4 : 18mm テープカセット(ビビット)
オプションEA761DJ-5 : 24mm テープカセット(ビビット)
ウェブカタログ画像
  • 持ち運びも可能なパソコン接続専用機
  • コードレスでラベル作成可能
  • PC接続専用機で初の電池駆動

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  2. PDF
  • エスコ便利カタログ1846ページ
  • エスコ便利カタログ1847ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top