すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA761DT-4A

品名 : 3.5-46mm ラベルライター(ネームランド)

46mm幅広ラベル&大画面搭載のハイエンドモデル

仕様

メーカーカシオ(CASIO)型番KL-V460
対応テープ幅3.5、6、9、12、18、24、36、46mm入力方式JIS配列キーボード式
記号・絵文字1515種フォーマット機能123種類
電源ACアダプター(付属)サイズ237(W)×235(D)×106.5(H)mm
重量1.4kg表示15桁×5行(バックライト付液晶)
パソコン接続USB接続対応最大印字行数10行(24/36/46mm幅テープ使用時)
最大印字幅46mm(46mm幅テープ使用、拡大印刷時)印字密度200dpi
※dpi(dot per inch):1インチ(約25.4mm)あたりのドット数
液晶サイズ240×80ドット書体漢字8 / かな8 / 英数20
連番印刷あり
※3.5mm幅テープには対応しておりません
テープ長さダイレクト設定あり
タイムスタンプ/タイムスパンあり縦横同時印刷あり
連続印刷ありコピー/ペーストあり
絵文字・記号1515種類※ギリシャ文字・ロシア文字を含む拡大印刷あり
※対応テープ幅:36mm / 46mm
フレーム65種類
※フレーム付き印刷の種類には同一フレームで複数のテープ幅に対応するものが、それぞれ含まれています
バーコード/QRコード印刷あり
デザインロゴ120
※専用Webサイトにあるデザインロゴとフォルダ単位で入れ替え可能です
パソコン対応ソフトLABEL DESIGN MAKER / BA-300 / DESIGNLOGO CHANGER
パソコンインターフェイスUSB文字体標準 / 太字 / 白抜 / 影付 / 立体 / 斜め文字
JIS第一水準漢字2,965文字JIS第二水準漢字3,390文字
半角文字あり外字登録10文字
最大登録宛名件数1001データ最大入力文字数511
内蔵文字種9,000文字ユーザー辞書あり
内蔵辞書数約257,000
※追加可能
最大登録文字数約4,000
余白設定あり付属品ACアダプター、テープカートリッジ(18mm幅1本)
マグネットテープ推奨
ハーフカット機能付オートカッター搭載
印字がスピーディーなので、ラベル作成の時間を短縮します。
パソコンリンク対応でキー入力でもPC接続でもラベルが作れる
見やすく快適!15桁×5行の大型バックライト付き液晶を搭載
文字数が多くても全体が把握しやすい大型液晶にバックライトを採用。表示内容や文字が確認しやすく、印刷イメージが一目でわかり、ラベル作成がはかどります。
優れた文字変換
株式会社ジャストシステムの日本語入力システム「ATOK」を搭載。文字入力が快適に行えます。
46mm幅印字ヘッド搭載
46mmの印字ヘッドを搭載しているので、大きな文字が印刷できます。拡大印刷機能を使えば、最大180mmの文字を印刷することもできるのでお店のPOPやアテンションラベル作成に役立ちます。
デザインロゴ
よく使う言葉とイラストを組み合わせたラベル。現場関係の注意ラベルやゴミの分別ラベルなど、職場で役立つラベルを選ぶだけで作れます。幅広46mmテープで視認性の高いデザインロゴもかんたん。様々なシーンで活躍します。
タイムスタンプ&タイムスパン
ラベル作成日時を自動入力するタイムスタンプ。指定した期限を自動計算入力するタイムスパン。ファイルの日時管理や、文書を法定保存する際に便利です。
最大10行印刷が可能
ファイルの表書きから、封筒の宛名まで活用シーンが広がる46mm幅テープに対応。最大10行印刷もできるので、手書きでは書きづらい細かい文字もキレイに印刷でき、リスト表記やインデックス作成に便利です。
※24 / 36 / 46mm幅テープに対応。
パソコンリンク
パソコン接続してラベルが作れます。パソコン搭載書体や画像などを印刷でき、Excelデータを取り込み差込印刷することも可能です。
※WindowsRのみ対応しています。
※パソコンリンクには市販のデータ通信対応のUSB2.0規格のUSBケーブル(A・microBタイプ)が必要です。
販売価格

32,500円(税抜)/ 35,750円(税込)

カタログ価格

32,500円(税抜)/35,750円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/26 10:11現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1844ページ
その他関連
オプションEA761DR-24 : 24mm テープカートリッジ(白に黒文字)
オプションEA761DR-24Y : 24mm テープカートリッジ(黄に黒文字)
オプションEA761DR-36 : 36mm テープカートリッジ(白に黒文字)
オプションEA761DR-36Y : 36mm テープカートリッジ(黄に黒文字)
オプションEA761DR-46 : 46mm テープカートリッジ(白に黒文字)
オプションEA761DR-46Y : 46mm テープカートリッジ(黄に黒文字)
オプションEA761DR-109B : 9mm テープカートリッジ(黒に白文字)
オプションEA761DR-109C : 9mm テープカートリッジ(透明に白文字)
オプションEA761DR-112B : 12mm テープカートリッジ(黒に白文字)
オプションEA761DR-112C : 12mm テープカートリッジ(透明に白文字)
オプションEA761DR-124B : 24mm テープカートリッジ(黒に白文字)
オプションEA761DR-124C : 24mm テープカートリッジ(透明に白文字)
オプションEA761DR-306 : 6mm テープカートリッジ(透明に黒文字)
オプションEA761DR-309 : 9mm テープカートリッジ(透明に黒文字)
オプションEA761DR-312 : 12mm テープカートリッジ(透明に黒文字)
オプションEA761DR-318 : 18mm テープカートリッジ(透明に黒文字)
オプションEA761DR-324 : 24mm テープカートリッジ(透明に黒文字)
オプションEA761DR-336 : 36mm テープカートリッジ(透明に黒文字)
オプションEA761DR-346 : 46mm テープカートリッジ(透明に黒文字)
オプションEA761DR-409 : 9mm テープカートリッジ(白に黒文字)
オプションEA761DR-409C : 9mm テープカートリッジ(透明に黒文字)
オプションEA761DR-412 : 12mm テープカートリッジ(白に黒文字)
オプションEA761DR-412C : 12mm テープカートリッジ(透明に黒文字)
オプションEA761DR-418 : 18mm テープカートリッジ(白に黒文字)
オプションEA761DR-418C : 18mm テープカートリッジ(透明に黒文字)
オプションEA761DR-424 : 24mm テープカートリッジ(白に黒文字)
オプションEA761DR-436 : 36mm テープカートリッジ(白に黒文字)
オプションEA761DR-446 : 46mm テープカートリッジ(白に黒文字)
オプションEA761DS-1 : 6mm エコテープカートリッジ(赤)
オプションEA761DS-2 : 6mm エコテープカートリッジ(緑)
オプションEA761DS-3 : 6mm エコテープカートリッジ(青)
オプションEA761DS-4 : 6mm エコテープカートリッジ(白)
オプションEA761DS-5 : 6mm エコテープカートリッジ(黄)
オプションEA761DS-11 : 9mm エコテープカートリッジ(赤)
オプションEA761DS-12 : 9mm エコテープカートリッジ(緑)
オプションEA761DS-13 : 9mm エコテープカートリッジ(青)
オプションEA761DS-14 : 9mm エコテープカートリッジ(白)
オプションEA761DS-15 : 9mm エコテープカートリッジ(黄)
オプションEA761DS-21 : 12mm エコテープカートリッジ(赤)
オプションEA761DS-22 : 12mm エコテープカートリッジ(緑)
オプションEA761DS-23 : 12mm エコテープカートリッジ(青)
オプションEA761DS-24 : 12mm エコテープカートリッジ(白)
オプションEA761DS-25 : 12mm エコテープカートリッジ(黄)
オプションEA761DS-31 : 18mm エコテープカートリッジ(赤)
オプションEA761DS-32 : 18mm エコテープカートリッジ(緑)
オプションEA761DS-33 : 18mm エコテープカートリッジ(青)
オプションEA761DS-34 : 18mm エコテープカートリッジ(白)
オプションEA761DS-35 : 18mm エコテープカートリッジ(黄)
オプションEA761DS-41 : 24mm エコテープカートリッジ(赤)
オプションEA761DS-42 : 24mm エコテープカートリッジ(緑)
オプションEA761DS-43 : 24mm エコテープカートリッジ(青)
オプションEA761DS-44 : 24mm エコテープカートリッジ(白)
オプションEA761DS-45 : 24mm エコテープカートリッジ(黄)
オプションEA761DS-54 : 36mm エコテープカートリッジ(白)
オプションEA761DS-55 : 36mm エコテープカートリッジ(黄)
オプションEA761DS-63 : 46mm テープカートリッジ[青]
オプションEA761DS-64 : 46mm エコテープカートリッジ(白)
オプションEA761DS-65 : 46mm エコテープカートリッジ(黄)
オプションEA761DS-509 : 9mmx5.5m 配線マーカーテープ
オプションEA761DS-512 : 12mmx5.5m 配線マーカーテープ
オプションEA761DS-518 : 18mmx5.5m 配線マーカーテープ
オプションEA761DS-618 : 18mmx2.5m 熱収縮チューブテープ
オプションEA761DW-118 : 18mm セキュリティテープカートリッジ(銀に黒文字)
オプションEA761DX-6 : 6mm テープカートリッジ(白に黒文字)
オプションEA761DX-9 : 9mm テープカートリッジ(白に黒文字)
オプションEA761DX-12 : 12mm テープカートリッジ(白に黒文字)
オプションEA761DX-18 : 18mm テープカートリッジ(白に黒文字)
オプションEA761DX-24 : 24mm テープカートリッジ(白に黒文字)
オプションEA761DX-36 : 36mm テープカートリッジ(白に黒文字)
オプションEA761DX-106 : 6mm テープカートリッジ(黄に黒文字)
オプションEA761DX-109 : 9mm テープカートリッジ(黄に黒文字)
オプションEA761DX-112 : 12mm テープカートリッジ(黄に黒文字)
オプションEA761DX-124 : 24mm テープカートリッジ(黄に黒文字)
オプションEA761DX-136 : 36mm テープカートリッジ(黄に黒文字)
オプションEA761DX-209 : 9mm テープカートリッジ(銀に黒文字)
オプションEA761DX-212 : 12mm テープカートリッジ(銀に黒文字)
オプションEA761DX-218 : 18mm テープカートリッジ(銀に黒文字)
オプションEA761DW-51 : 18mm 布転写テープカートリッジ(黒)
オプションEA761DW-52A : 18mm 布転写テープカートリッジ(赤)
オプションEA761DW-53A : 18mm 布転写テープカートリッジ(青)
ウェブカタログ画像
  • 最大10行印刷が可能
  • 最大10行印刷が可能
  • 多彩な表現力
  • 見やすく快適!15桁×5行の大型バックライト付き液晶を搭載
  • 優れた文字変換
  • 46mm幅印字ヘッド搭載
  • デザインロゴ:よく使う言葉とイラストを組み合わせたラベル。
  • ラベル作成日時を自動入力するタイムスタンプ。指定した期限を自動計算入力するタイムスパン。
  • パソコン接続してラベルが作れます。
  • パソコン接続してラベルが作れます。
  • 幅広ファイルの整理に
  • エスコ便利カタログ1844ページ
  • エスコ便利カタログ1845ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top